Flexiamant super 125x1,5x22,23 keramický, TF41

Artiklové číslo: 616196000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
  • Minimální množství pro objednání 25 ks
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
Druh produktu Dělicí kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 616196000
EAN / GTIN 4007430083128
Číslo výrobce 616196000
L-číslo L01750 619

Popis

Popis:

  • Supertenký speciální kotouč pro zpracování dlaždic, keramiky, slínku apod.
  • Tvrdost: tvrdý
  • Velmi vysoký řezný výkon s nadprůměrnou životností
  • Rychlá doba řezání, méně řezného odpadu, čisté řezné hrany
  • Maximální pracovní rychlost: 80 m/s.

Charakteristika:

  • Provedení: Přímo
  • Průměr x tloušťka x otvor: 125 x 1,5 x 22,23 mm
  • Max. Otáčky: 12200 /min
  • Třída kvality: C 60-T.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku