Řezací kotouč flexiarapid super 115x1,0x22,23 ocel, TF 41

Artiklové číslo: 616188000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 25 ks
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
    Druh produktu Dělicí kotouč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 616188000
    EAN / GTIN 4007430083166
    Číslo výrobce 616188000

    Popis

    Popis:

    • Tenký vysoce výkonný řezný kotouč zejména pro tenkostěnné materiály, jako jsou plechy, trubky, profily, dráty
    • Tvrdost: tvrdá
    • Velmi vysoký řezný výkon s dlouhou životností
    • Nízká spotřeba materiálu, úspora energie, nižší zatížení stroje
    • Maximální pracovní rychlost 80 m/s

    Charakteristika:

    • Provedení: Přímo
    • Průměr x tloušťka x otvor: 115 x 1 x 22,23 mm
    • Max. Otáčky: 13300 /min
    • Třída kvality: A 60-T.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku