Řezací kotouč flexiarapid 125x1,0x22,23 Inox, TF 41

Artiklové číslo: 616187000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 25 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Dělicí kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 616187000
EAN / GTIN 4007430445438
Číslo výrobce 616187000
L-číslo L01750 1435

Popis

Popis:

  • Tenký těžký pilový list zejména pro nerezové, tenkostěnné materiály, jako je např. trubky, plechy, profily, dráty
  • Tvrdost: tvrdá
  • Velmi vysoký řezný výkon s dlouhou životností díky použití speciálního korundu
  • Nízká spotřeba materiálu, úspora energie, nízké zatížení stroje
  • Bez železa, síry a chloru (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)
  • Maximální pracovní rychlost 80 m/s
  • A 60-R při tloušťce 1 mm; A 46-R při tloušťce 1,6 mm; A 30-R při tloušťce 1,9 mm.

Charakteristika:

  • Provedení: Přímo
  • Průměr x tloušťka x otvor: 125 x 1 x 22,23 mm
  • Max. Otáčky: 12200 /min
  • Třída kvality: A 60-R.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku