Řezací kotouč flexiarapid 125x1,6x22,23 Inox, TF 41

Artiklové číslo: 616182000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 25 ks
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
Druh produktu Dělicí kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 616182000
EAN / GTIN 4007430441676
Číslo výrobce 616182000

Popis

Popis:

  • Tenký těžký pilový list zejména pro nerezové, tenkostěnné materiály, jako je např. trubky, plechy, profily, dráty
  • Tvrdost: tvrdá
  • Velmi vysoký řezný výkon s dlouhou životností díky použití speciálního korundu
  • Nízká spotřeba materiálu, úspora energie, nízké zatížení stroje
  • Bez železa, síry a chloru (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)
  • Maximální pracovní rychlost 80 m/s
  • A 60-R při tloušťce 1 mm; A 46-R při tloušťce 1,6 mm; A 30-R při tloušťce 1,9 mm.

Charakteristika:

  • Provedení: Přímo
  • Průměr x tloušťka x otvor: 125 x 1,6 x 22,23 mm
  • Max. Otáčky: 12200 /min
  • Třída kvality: A 46-R.