Řezací kotouč flexiarapid 115x1,6x22,23 Inox, TF 41

Artiklové číslo: 616181000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 25 ks
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
    Druh produktu Dělicí kotouč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 616181000
    EAN / GTIN 4007430441669
    Číslo výrobce 616181000

    Popis

    Popis:

    • Tenký těžký pilový list zejména pro nerezové, tenkostěnné materiály, jako je např. trubky, plechy, profily, dráty
    • Tvrdost: tvrdá
    • Velmi vysoký řezný výkon s dlouhou životností díky použití speciálního korundu
    • Nízká spotřeba materiálu, úspora energie, nízké zatížení stroje
    • Bez železa, síry a chloru (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)
    • Maximální pracovní rychlost 80 m/s
    • A 60-R při tloušťce 1 mm; A 46-R při tloušťce 1,6 mm; A 30-R při tloušťce 1,9 mm.

    Charakteristika:

    • Provedení: Přímo
    • Průměr x tloušťka x otvor: 115 x 1,6 x 22,23 mm
    • Max. Otáčky: 13300 /min
    • Třída kvality: A 46-R.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku