Hrncový kotouč 110/90x55x22,23 C 36 M, kámen

Artiklové číslo: 616177000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 6 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Hrncový brusný kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 616177000
EAN / GTIN 4007430436504
Číslo výrobce 616177000

Popis

Popis:

  • Pro všeobecné práce
  • Syntetická pryskyřice
  • Dobrý úběr materiálu s dobrou životností nástroje
  • Broušení povrchu při veškerém zpracování kamene
  • Vhodné také pro odlitky a neželezné kovy
  • Maximální pracovní rychlost 50 m/s
  • Pro úhlové brusky s brusným kotoučem Ø 180 mm a 230 mm
  • Tvrdost: středně tvrdá.

Charakteristika:

  • Průměr x tloušťka x otvor: 110 x 55 x 22,23 mm
  • Max. Otáčky: 8600 /min

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku