Nástrčný klíč s 1/2″ drážkou 6,5 x 1,2 mm

Artiklové číslo: 6161760
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6161760
EAN / GTIN 4010886616178
Číslo výrobce 6161760

Popis

Popis:

Čtyřhranný pohon podle DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, s kuličkovou záchytnou drážkou
Ručně ovládaný, s protiskluzovým křížovým rýhováním
Chromovaný
S zalisovaným čepem ze speciální vanadové oceli, mangan-fosfátovaný
Řezná hrana podle DIN ISO 2380-1, forma B.

Charakteristika:

  • Velikost výstupní štěrbiny: 6,5
  • Adaptér pohonu, čtvercový [metrický]: 12,5 mm
  • Adaptér pohonu, čtvercový [imperiální]: 1/2″
  • Vložení-Ø Pohon: 22,5 mm
  • Celková délka [mm]: 60 mm
  • Tloušťka čepele: 1,2 mm
  • Materiál: Vanadová ocel
  • Povrch: pochromované
  • Pojistka: Drážka pro zachycení kuličky
  • Středová délka: 22,0 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku