Řezací kotouč flexiamant super 180x3,0x22,23 kámen, TF 41

Artiklové číslo: 616143000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 25 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Dělicí kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 616143000
EAN / GTIN 4007430400444
Číslo výrobce 616143000

Popis

Popis:

  • Univerzální kotouč pro zpracování přírodního a umělého kamene
  • Tvrdost: střední
  • Vysoký řezný výkon s dlouhou životností
  • Maximální pracovní rychlost 80 m/s.

Charakteristika:

  • Provedení: Přímo
  • Průměr x tloušťka x otvor: 180 x 3 x 22,23 mm
  • Max. Otáčky: 8500 /min
  • Třída kvality: C 30-S.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku