Řezací kotouč flexiamant super 300x3,5x20,0 ocel, TF 41

Artiklové číslo: 616136000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Dělicí kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 616136000
EAN / GTIN 4007430400345
Číslo výrobce 616136000

Popis

Popis:

  • Pro použití při zpracování všech druhů oceli, také pro lité materiály
  • Tvrdost: střední
  • Vysoký řezný výkon s dlouhou životností
  • Maximální pracovní rychlost 80 m/s
  • Řezné kotouče se 2 zesílenými tkaninami z důvodu zvýšeného bočního zatížení s benzínovými frézami.

Charakteristika:

  • Provedení: Přímo
  • Průměr x tloušťka x otvor: 300 x 3,5 x 20 mm
  • Max. Otáčky: 5090 /min
  • Třída kvality: A 24-N.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku