Řezací kotouč flexiamant 180x3,0x22,23 ocel, TF 41

Artiklové číslo: 616123000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 25 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu Dělicí kotouč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 616123000
    EAN / GTIN 4007430400178
    Číslo výrobce 616123000

    Popis

    Popis:

    • Univerzální kotouč pro obrábění kovů
    • Tvrdost: střední
    • Vysoký řezný výkon s dlouhou životností
    • Vyvážený řezný výkon a životnost nástroje
    • Maximální pracovní rychlost 80 m/s.

    Charakteristika:

    • Provedení: Přímo
    • Průměr x tloušťka x otvor: 180 x 3 x 22,23 mm
    • Max. Otáčky: 8500 /min
    • Třída kvality: A 30-R.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku