Řezací kotouč flexiamant super 150x2,0x22,23 ocel, TF 41

Artiklové číslo: 616109000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 25 ks
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
Druh produktu Dělicí kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 616109000
EAN / GTIN 4007430431769
Číslo výrobce 616109000

Popis

Popis:

  • Univerzální kotouč pro obrábění kovů
  • Tvrdost: tvrdá
  • Extrémně vysoký řezný výkon s dlouhou životností díky použití speciálního korundu
  • Nejlepší výsledky při použití výkonných úhlových brusek
  • Maximální pracovní rychlost 80 m/s

Charakteristika:

  • Provedení: Přímo
  • Průměr x tloušťka x otvor: 150 x 2 x 22,23 mm
  • Max. Otáčky: 10200 /min
  • Třída kvality: A 36-T.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku