Keramický povrch kulatý pilník 6 x 100 mm C MITTELC240

Artiklové číslo: 616
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Obtahovací pilník

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 616
    EAN / GTIN 9003170006163
    Číslo výrobce 616
    L-číslo L50140 383

    Popis

    Popis:

    Tento soubor se používá zejména pro obráběcí nástroje v dřevozpracující a strojírenské výrobě. Vzhledem k různým velikostem zrn si můžete nástroj vybrat individuálně pro vaši aplikaci. Karbidové pilníky se používají hlavně pro karbidové nebo karbidové nástroje a mají šedozelenou barvu. Oranžová se používá hlavně pro všechny typy ocelí a nerezové oceli.

    Charakteristika:

    • Tvar: 9030 KULATÝ PILNÍK
    • Vs/max: 35 m /s.
    • Specifikace: CMITTEL
    • Rozměr (D x L): 6 x 100 mm
    • Průměr: 6 mm
    • Tloušťka: 100 mm
    • Velikost zrna: 240

    Výhoda:

    • Individuální aplikace
    • Nejlepší výsledky
    • Široký rozsah

    Použití:

    • Pro obráběcí nástroje z oceli, nerezové oceli a karbidu v dřevozpracující a strojírenském průmyslu
    • Šedozelené zbarvení: Pro karbidové nebo karbidové nástroje oranžové zbarvení: Hlavně pro všechny typy ocelí a nerezavějící oceli

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku