Nástrčný klíč 1/2″ dlouhý, XZN mnohohran M12

Artiklové číslo: 6159860
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6159860
EAN / GTIN 4010886615980
Číslo výrobce 6159860
L-číslo L60160 1082

Popis

Popis:

Typ podle DIN 2324
Čtyřhranný pohon podle DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, s drážkou pro zachycení kuličky
Ručně ovládaný, s protiskluzovým křížovým rýhováním
Chromovaný
S zalisovaným čepem ze speciální vanadové oceli GEDORE, mangan-fosfátovaný
Hrot podle DIN 2325.

Charakteristika:

  • Velikost výstupu vnitřní vícebodový XZN: M12
  • Adaptér pohonu, čtvercový [metrický]: 12,5 mm
  • Adaptér pohonu, čtvercový [imperiální]: 1/2″
  • Délka vložky: 100,0 mm
  • Vložení-Ø Pohon: 23 mm
  • Celková šířka [mm]: 23 mm
  • Celková délka [mm]: 100 mm
  • Materiál: Chrom-vanadová ocel
  • Povrch: pochromované
  • Pojistka: Drážka pro zachycení kuličky
  • Středová délka: 62,0 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku