Nástrčný klíč 1/2″ 140 mm s vnitřním šestihranem 14 mm

Artiklové číslo: 6158620
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Nástrčné klíče

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 6158620
    EAN / GTIN 4010886615867
    Číslo výrobce 6158620

    Popis

    Popis:

    Provedení podle DIN 7422
    Čtyřhranný pohon podle DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, s drážkou pro zachycení kuličky
    Ruční ovládání, s protiskluzovým křížovým rýhováním
    Chromovaný
    S nalisovaným čepem ze speciální vanadové oceli GEDORE, mangan-fosfátované.

    Charakteristika:

    • Adaptér pohonu, čtvercový [metrický]: 12,5 mm
    • Adaptér pohonu, čtvercový [imperiální]: 1/2″
    • Vložení-Ø Pohon: 24,7 mm
    • Celková šířka [mm]: 24,7 mm
    • Celková délka [mm]: 140 mm
    • Materiál: Chrom-vanadová ocel
    • Povrch: pochromované
    • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 14
    • Pojistka: Drážka pro zachycení kuličky
    • Středová délka: 100,0 mm
    • 1000 V izolovaný: bez
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: bez

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku