Nástrčný klíč 1/2″ TORX T55

Artiklové číslo: 6158380
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Vložka šroubováku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6158380
EAN / GTIN 4010886615836
Číslo výrobce 6158380
L-číslo L60160 1089

Popis

Popis:

Čtyřhranný pohon podle DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, s drážkou pro zachycení kuličky
Ručně ovládaný, s protiskluzovým křížovým rýhováním
Chromovaný
S nalisovaným čepem ze speciální vanadové oceli GEDORE, leštěný.

Charakteristika:

  • Výstupní velikost TX (uvnitř): T55
  • Výstupní velikost TX (uvnitř) [mm]: 11,22 mm
  • Adaptér pohonu, čtvercový [metrický]: 12,5 mm
  • Adaptér pohonu, čtvercový [imperiální]: 1/2″
  • Vložení-Ø Pohon: 23 mm
  • Celková šířka [mm]: 23 mm
  • Celková výška [mm]: 23 mm
  • Celková délka [mm]: 56 mm
  • Materiál: Chrom-vanadová ocel
  • Povrch: pochromované
  • Rozměr šroubu: M12
  • Pojistka: Drážka pro zachycení kuličky
  • Středová délka: 17,0 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku