Popis:
Provedení podle DIN 7422
Čtyřhranný pohon podle DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, s drážkou pro zachycení kuličky
Ruční ovládání, s protiskluzovým křížovým rýhováním
Chromovaný
S nalisovaným čepem ze speciální vanadové oceli GEDORE, mangan-fosfátované.
Charakteristika:
- Adaptér pohonu, čtvercový [metrický]: 12,5 mm
- Adaptér pohonu, čtvercový [imperiální]: 1/2″
- Vložení-Ø Pohon: 22,5 mm
- Celková šířka [mm]: 22,5 mm
- Celková délka [mm]: 100 mm
- Materiál: Chrom-vanadová ocel
- Povrch: pochromované
- Šířka napříč plochami 1 [mm]: 7
- Pojistka: Drážka pro zachycení kuličky
- Středová délka: 62,0 mm
- 1000 V izolovaný: bez
- K dispozici registrace REACH: bez
- Certifikát VDE: bez