Sada nástrčných klíčů 1/4″+1/2″ 50- kusy 4-30 mm

Artiklové číslo: 6157490
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Nástrčné klíče

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 6157490
    EAN / GTIN 4010886615744
    Číslo výrobce 6157490
    L-číslo L60160 149

    Popis

    Popis:

    S kovanými, tepelně zpracovanými, ručně ovládanými nástrčnými kulová hlavicemi
    S ovládacími nástroji z vanadové oceli 31CrV3
    Nominální velikost 6,3 (1/4″) s extra jemnou ozubenou reverzibilní ráčnou U-3
    Nominální velikost 12,5 (1/2″) s robustní pákovou reverzibilní ráčnou, s uvolněním tlačítkem U-10 T
    V modrém kufříku z ocelového plechu GEDORE
    Rozměry: 425 x 277 x 55 mm.

    Charakteristika:

    • Čtyřhranný pohon [metrický]: 12,5 mm
    • Čtverec pohonu [palec]:
      • 1/4″
      • 1/2″
    • Celková šířka [mm]: 280 mm
    • Celková výška [mm]: 57 mm
    • Celková délka [mm]: 425 mm
    • 1000 V izolovaný: bez
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: bez

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku