Námořnická modř celková C54

Artiklové číslo: 615111008800C54
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Tabulka velikostí – svrchní oděvy pánské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Pánské velikosti
Objednací velikost Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Takto se měří
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
Barva marineblau
Konfekční velikost DE 54
Druh produktu Overal

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 615111008800C54
EAN / GTIN 7330509076644
Číslo výrobce 615111008800C54

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
100 % bavlna, kepr, 320 g/m²

Kapsy
Zadní kapsy, zesílené
Kapsa na pravítko
Kapsy na hrudi s klopou
Vnější kapsa na ochranu kolen

Detaily
Zesílený šev v rozkroku
Nastavitelná guma v pase
Kovové knoflíky

Závěr
Nastavitelné zakončení rukávů

Přední zapínání
Přední zapínání na patentní knoflík

Popis:

  • Zažijte pohodlí a volnost pohybu a zároveň se účinně chraňte před nečistotami a stříkající vodou
  • Ideální k použití spolu s našimi pohodlnými a spolehlivými chrániči kolen certifikovanými podle normy EN 14404: položky 4018, 4000 a 4008

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku