Celkově C58

Artiklové číslo: 615110009900C58
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Tabulka velikostí – svrchní oděvy pánské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Pánské velikosti
Objednací velikost Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Takto se měří
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
    Barva schwarz
    Konfekční velikost DE 58
    Druh produktu Overal

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 615110009900C58
    EAN / GTIN 7330509302729
    Číslo výrobce 615110009900C58
    L-číslo L00980 141

    Popis

    Provedení:


    Hlavní materiál
    100 % bavlna, kepr, 240 gm²

    Kapsy
    Zadní kapsy, zesílené
    Kapsa na pravítko
    Kapsy na hrudi s klopou
    Vnější kapsa na ochranu kolen

    Detaily
    Zesílený šev v rozkroku
    Nastavitelná guma v pase
    Kovové knoflíky

    Zapínání
    Nastavitelné zakončení rukávů

    Přední zapínání
    Přední zapínání na patentní knoflík

    Popis:

    • Zažijte pohodlí a volnost pohybu a zároveň se účinně chraňte před stříkající vodou a nečistotami
    • Má kapsy na ochranu kolen

    Norma:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku