SXE 150-2,5 BL vibrační bruska

Artiklové číslo: 615025000
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
Druh produktu Excentrická bruska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 615025000
EAN / GTIN 4007430320858
Číslo výrobce 615025000
L-číslo L01750 328

Popis

Popis:

  • Extrémně lehká a plochá náhodná orbitální bruska se symetrickou konstrukcí pro snadnou výměnu rukou nebo obouruční ovládání
  • Vibrační kruh 2,5 mm pro nejvyšší kvalitu povrchu s dobrým úběrem materiálu
  • Nesklouzavý pádlový spínač s funkcí mrtvého muže pro bezpečné spuštění a volitelnou regulací otáček
  • Celohřídelová elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC) pro broušení s otáčkami podle materiálu, které zůstávají při zatížení konstantní
  • Elektronické přednastavení požadovaného rozsahu otáček
  • Plynulý rozběh minimalizuje vady povrchu při dotyku
  • Jedinečný bezkartáčový motor pro maximální účinnost při broušení i v nepřetržitém provozu
  • Nízké vibrace pro pohodlnou práci v nepřetržitém provozu
  • Ochrana proti přetížení: chrání motor před přehřátím
  • Oddělený hlavní vypínač chrání před neúmyslným spuštěním
  • Brzda motoru a kotouče umožňuje rychlé odstavení stroje
  • Možnost odsávání připojením univerzálního vysavače
  • Brusný kotouč s vícenásobným děrováním pro účinné odsávání a delší životnost brusiva
  • Pro práci se 125-ti mm lze použít brusný kotouč ″s více otvory″ Ø 125 mm (příslušenství 630264000)
  • Snadný servis díky vyměnitelnému kabelu

    Rozsah dodávky
  • Brusný kotouč ″s více otvory″ s upevněním na suchý zip, Klíč s otevřeným koncem

Charakteristika:

  • Průměr nosného talíře: 150 mm
  • Hmotnost bez síťového kabelu: 1 kg
  • Délka kabelu: 4.3 m
  • Otáčky naprázdno: 4000 - 10000 /min
  • Nejistota K: 2 dB(A)
  • Jmenovitý příkon: 350 W
  • Mlecí plocha: 2.4 m/s²
  • Úroveň akustického tlaku: 71 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 82 dB(A)
  • Oscilační obvod: 2.5 mm
  • Míra vibrací bez zatížení: 8000 - 20000 /min

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku