Sada Nástrčný klíčů 1/2″ 9 ks IS-PH- XZN

Artiklové číslo: 6150050
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6150050
EAN / GTIN 4010886615003
Číslo výrobce 6150050
L-číslo L60160 1373

Popis

Popis:

Pro křížové šrouby, šrouby s drážkou a šrouby s více nástrčnými hlavami
V modrém kufříku z ocelového plechu GEDORE
Rozměry: 281 x 79 x 35 mm

Charakteristika:

  • Čtyřhranný pohon [metrický]: 12,5 mm
  • Čtverec pohonu [palec]: 1/2″
  • Konstrukce: V modré skříni z ocelového plechu GEDORE
  • Celková šířka [mm]: 281 mm
  • Celková výška [mm]: 35 mm
  • Celková hloubka [mm]: 79 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku