RPGX 090700E IS35 Kulatá keramická destička pro obrábění slitin na bázi niklu a kalené oceli

Artiklové číslo: 6149219
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Řada ISCAR CERAMIC LINE
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 6149219
    EAN / GTIN 7291075327687
    Číslo výrobce 6149219
    L-číslo L24280 146

    Popis

    Popis:

    WSP - soustružení / zapichování, průměr inkruhového (IC) 9,52 mm, tloušťka břitové destičky (s ) 7,94 mm

    Charakteristika:

    • Úhel hrbetu (AN) 11 Stupne
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 3 mm
    • Prumer vepsané kružnice (IC) 9.52 mm
    • Tlouštka britové desticky (S) 7.94 mm
    • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 0.45 mm/rev
    • Min.D.O.C. 0.5 mm
    • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.1 mm/rev

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Ze stejné série "ISCAR CERAMIC LINE" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku