Momentový klíč

Artiklové číslo: 6145-1CTCAL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
    Druh produktu Momentový klíč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 6145-1CTCAL
    EAN / GTIN 4000896193042
    Číslo výrobce 6145-1CTCAL
    L-číslo L60140 3730

    Popis

    Popis:

    • Momentový klíč včetně DAkkS kalibračního listu
    • 2komponentní rukojeť pro lepší úchop
    • Zjednodušená aretace pro nastavení hodnoty utahovacího momentu
    • Průzor pro optickou kontrolu blokování
    • 4 barevné kódovací kroužky (červený, žlutý, zelený, černý) k označení při personalizacích nebo speciálních pracovních postupech
    • ± 2 % přesnost z hodnoty stupnice (ve směru utahování pro utahování doprava)
      Pro utahování doleva používejte náš momentový klíč s nástrčným uchycením
    • Jemnozubá přepínací ráčna HiPer v 6121-1CT ∙ 6122-1CT ∙ 6123-1CT (90 zubů ∙ 4° úhel ovládání)
    • Vysoce precizní prvotřídní momentové nástroje – pro nejvyšší nároky
    • Robustní a odolná tvrdě chromovaná ocelová trubková konstrukce v úzkém provedení
    • Bezpečné uložení v Safe boxu s průzorem
    • Bezpečné:
      • Hapticky (krátký posun při vypnutí)
      • Akusticky (zalamovací prvek)
    • Uživatelsky komfortní přepínací ráčna
      Snadná údržba (opravné sady pro ráčny určené zákazníkům pro vlastní montáž)
    • Integrovaná přepínací páčka
    • Nastavení požadované hodnoty utahovacího momentu rychle a bezpečně otáčením rukojeti
    • Otočné tlačítko pro dodatečné zajištění nastavení
    • Ergonomicky tvarovaná rukojeť s nákružkem snižuje nebezpečí sklouznutí/zranění
    • Přesné jemné dělení stupnice
    • 6121-1CT – 6123-1CT: Přepínací páka s volnoběžnou funkcí – snižuje nebezpečí zranění a poruchy funkce
    • S osvědčením o kalibraci a sériovým číslem
    • Povrch: tvrdochrom
    • DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1
    • Made In Germany
    • Výstup: Čtyřhran masivní 20 mm (3/4 palce)
    • Rozměry / délka: 1283 mm
    • Nm min-max: 300 – 800 Nm
    • Tolerance: 2 %
    • Dělení stupnice (Nm): 2.5 Nm
    • Ovládací síla min.-max. kg: 25.9 – 70.2 kg
    • Počet zubů: 32 (Úhel ovládání 11.25°)
    • Tloušťka hlavy a: 28.5 mm
    • Šířka hlavy b: 64 mm
    • Již žádné pootočení zpět: U momentových klíčů HAZET konstrukční řady 5000 a 6000 bylo v rozsáhlých dlouhodobých testech prokázáno, že pootočení zpět na nejmenší hodnotu dílku stupnice již není nutné pro praktické použití

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku