Kloubová rukojeť 1/2″ 255 mm

Artiklové číslo: 6144830
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Ráčna

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6144830
EAN / GTIN 4010886614488
Číslo výrobce 6144830
L-číslo L60160 3083

Popis

Popis:

Provedení podle DIN 3122, ISO 3315
Nesklouzavá dvousložková rukojeť s otvorem pro zavěšení
Pro ruční nástrčné kulová hlavice se čtyřhranným převodem podle DIN 3120, ISO 1174, s kulovým zámkem
Vanadiová ocel 31CrV3, broušená, chromovaná.

Charakteristika:

  • Čtyřhranný pohon [metrický]: 12,5 mm
  • Čtverec pohonu [palec]: 1/2″
  • Celková šířka [mm]: 38 mm
  • Celková výška [mm]: 22 mm
  • Celková délka [mm]: 255 mm
  • Materiál: Vanadová ocel 31CrV3
  • Povrch: broušené, chromované
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku