Přepínací ráčna 1/2″

Artiklové číslo: 6144240
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Ráčna

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 6144240
    EAN / GTIN 4010886614426
    Číslo výrobce 6144240
    L-číslo L60160 111

    Popis

    Popis:

    Vhodné zejména pro práci ve stísněných prostorách
    Konstrukce podle DIN 3122, ISO 3315
    S kovovou podložkou pro snadné uchopení, s jemnými zuby (72 zubů) a robustní
    Výsuvný úhel 5°
    Nesklouzavá dvoukomponentní rukojeť s otvorem pro zavěšení
    Pro ručně ovládané nástrčné kulová hlavice a spojovací díly se čtyřhranným převodem podle DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, s kulovým zámkem
    Vanadová ocel 31CrV3, pochromovaná

    Charakteristika:

    • Čtyřhranný pohon [metrický]: 12,5 mm
    • Čtverec pohonu [palec]: 1/2″
    • Počet zubů: 72
    • Typ zámku: Kulový uzávěr
    • Celková šířka [mm]: 41 mm
    • Celková výška [mm]: 38 mm
    • Celková délka [mm]: 270 mm
    • Materiál rukojeti: 2-komponentní
    • Výška hlavy ráčny: 40,5 mm
    • Materiál: Chrom-vanadová ocel 31CrV3
    • Povrch: pochromované
    • Úhel vyklopení: 5 °
    • 1000 V izolovaný: bez
    • Tlačítkové uvolnění: bez
    • K dispozici registrace REACH: ano
    • Certifikát VDE: bez

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku