Celá kombinéza strech Industry C60

Artiklové číslo: 614418329998C60
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Tabulka velikostí – svrchní oděvy pánské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Pánské velikosti
Objednací velikost Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Takto se měří
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
    Barva schwarz / dunkelgrau
    Konfekční velikost DE 60
    Druh produktu Overal

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 614418329998C60
    EAN / GTIN 7330509762950
    Číslo výrobce 614418329998C60

    Popis

    Provedení:


    Hlavní materiál
    63% polyester, 33% bavlna, 4% elastolefin, kepr 2/1, strečový, 260 g/m²

    Kapsy
    Vnitřní kapsa na pravítko
    Kapsa na hrudi s měchem a klopou
    Vnitřní kapsa na telefon
    Kapsa na pero na rukávu
    Vnitřní kapsy
    Koleenní kapsy s měchem a klopou, skryté kovové knoflíky
    Zadní kapsa, jedna s klopou

    Vrchní úprava
    Prodlužovací prvek ve spodní části
    Nastavitelné zakončení rukávů se skrytými kovovými knoflíky

    Detaily
    Páskový límec
    Nastavitelná guma v pase
    Vnitřní šev nohavic s tříjehlovým prošitím
    Kovové patentky, Skryté knoflíky
    D-kroužek

    Funkčnost
    Předsazená kolena, předsazené rukávy
    2směrný streč, bez škrábanců

    Reflex
    Reflexní detaily na nohavicích, Reflexní páska na rukávech

    Přední zapínání
    Přední kryt se skrytými kovovými knoflíky, Robustní skrytý dvoucestný plastový zip

    Praní
    Prádlo dle normy EN ISO 15797

    Popis:

    • Neuvěřitelně pohodlná a pružná kombinéza bez škrábanců je kompletně vyrobena z dvousměrně strečové tkaniny a je vhodná pro průmyslové praní
    • Reflexní lemování zajišťuje v případě potřeby dodatečnou viditelnost

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku