Celá kombinéza strech Industry C58

Artiklové číslo: 614418328985C58
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Tabulka velikostí – svrchní oděvy pánské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Pánské velikosti
Objednací velikost Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Takto se měří
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
Barva marineblau / kornblau
Konfekční velikost DE 58
Druh produktu Overal

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 614418328985C58
EAN / GTIN 7330509762615
Číslo výrobce 614418328985C58

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
63% polyester, 33% bavlna, 4% elastolefin, kepr 2/1, strečový, 260 g/m²

Kapsy
Vnitřní kapsa na pravítko
Kapsa na hrudi s měchem a klopou
Vnitřní kapsa na telefon
Kapsa na pero na rukávu
Vnitřní kapsy
Koleenní kapsy s měchem a klopou, skryté kovové knoflíky
Zadní kapsa, jedna s klopou

Vrchní úprava
Prodlužovací prvek ve spodní části
Nastavitelné zakončení rukávů se skrytými kovovými knoflíky

Detaily
Páskový límec
Nastavitelná guma v pase
Vnitřní šev nohavic s tříjehlovým prošitím
Kovové patentky, Skryté knoflíky
D-kroužek

Funkčnost
Předsazená kolena, předsazené rukávy
2směrný streč, bez škrábanců

Reflex
Reflexní detaily na nohavicích, Reflexní páska na rukávech

Přední zapínání
Přední kryt se skrytými kovovými knoflíky, Robustní skrytý dvoucestný plastový zip

Praní
Prádlo dle normy EN ISO 15797

Popis:

  • Neuvěřitelně pohodlná a pružná kombinéza bez škrábanců je kompletně vyrobena z dvousměrně strečové tkaniny a je vhodná pro průmyslové praní
  • Reflexní lemování zajišťuje v případě potřeby dodatečnou viditelnost

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku