Popis:
Obzvláště lehké, vhodné zejména pro práci nad hlavou
Konstrukce podobná DIN 3122, ISO 3315
Kované ze speciálního hliníku a kalené
Mechanika jako u všech ráčnových klíčů U-10 z vysoce kvalitní oceli
Se sníženou řadicí pákou
Zámek ráčny ve střední poloze: Při přepínání se řadicí páka automaticky zařadí pro pravý nebo levý převodový stupeň
S tlačítkovým odblokováním
Úhel návratu 7,5°
Nesklouzavá dvousložková rukojeť s otvorem pro zavěšení
Pro ručně ovládané zásuvky a spojovací díly se čtyřhranným převodem podle DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, s kulovým zámkem
Nízká hmotnost.
Charakteristika:
- Čtyřhranný pohon [metrický]: 12,5 mm
- Čtverec pohonu [palec]: 1/2″
- Počet zubů: 48
- Typ zámku: Kulový uzávěr
- Celková šířka [mm]: 44 mm
- Celková výška [mm]: 38 mm
- Celková délka [mm]: 275 mm
- Materiál rukojeti: 2-komponentní
- Výška hlavy ráčny: 39 mm
- Materiál: Speciální hliník
- Úhel vyklopení: 7,5 °
- 1000 V izolovaný: bez
- Tlačítkové uvolnění: ano
- K dispozici registrace REACH: ano
- Certifikát VDE: bez