Popis:
Vhodný zejména pro robustní použití v průmyslu a užitkových vozidlech
Konstrukce podle DIN 3122, ISO 3315
Se sníženou řadicí pákou
S tlačítkovým odblokováním
Výsuvný úhel 7,5°
Nesklouzavá dvoukomponentní rukojeť s otvorem pro zavěšení
Zámek západky ve střední poloze: Při přepínání se řadicí páka automaticky zařadí pro pravý nebo levý převod
Pro ručně ovládané nástrčné a spojovací díly se čtyřhranným převodem podle DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, s kulovým zámkem
GEDORE vanadová ocel 31CrV3, chromovaná.
Charakteristika:
- Čtyřhranný pohon [metrický]: 12,5 mm
- Čtverec pohonu [palec]: 1/2″
- Počet zubů: 48
- Typ zámku: Kulový uzávěr
- Celková šířka [mm]: 43 mm
- Celková výška [mm]: 38 mm
- Celková délka [mm]: 270 mm
- Materiál rukojeti: 2-komponentní
- Výška hlavy ráčny: 39 mm
- Materiál: Chrom-vanadová ocel 31CrV3
- Povrch: pochromované
- Úhel vyklopení: 7,5 °
- Typ spínání: Řadicí páka
- 1000 V izolovaný: bez
- Tlačítkové uvolnění: ano
- K dispozici registrace REACH: ano
- Certifikát VDE: bez