KGS 18 LTX BL 254 Akumulátorová přímočará pila

Artiklové číslo: 614254920
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zdroj energie napájení z akumulátoru
Druh produktu Pila

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 614254920
EAN / GTIN 4061792250932
Číslo výrobce 614254920

Popis

Popis:

  • Kompaktní akumulátorová přímočará a pokosová pila mobilní třídy M - lehká, přesná, uživatelsky přívětivá
  • Silný bezkartáčový motor pro výkonné řezání jako s nářadím napájeným ze sítě
  • Až 205 řezů do měkkého dřeva 80 x 80 mm na jedno nabití akumulátoru (LiHD 10 Ah)
  • Přesná linie řezu (PCL): přesná stínová linie řezu bez nutnosti opětovného nastavování díky chytře umístěné LED diodě
  • Velká kapacita řezu díky posuvné funkci pro široké obrobky
  • Otočný stůl s rychlým a přesným nastavením běžných úhlů pomocí dorazových bodů
  • Náklon pilového listu od -2 do 47°, proto vhodný i pro podélné řezy
  • Robustní konstrukce z hliníkového tlakového odlitku pro nejvyšší nároky
  • Efektivní odsávání prachu pomocí integrované prachové lopatky
  • Měkký rozběh a ochrana proti přetížení pro dlouhou životnost motoru a pohonu
  • Rozšiřitelné rozšíření šířky stolu, také odnímatelné pro umístění pod extrémně dlouhé obrobky
  • Rychloupínací svorka pro bezpečné upevnění obrobku shora nebo zepředu
  • Hloubkové vedení pro snadné vytváření drážek
  • Všechny stupnice a ovládací prvky jsou viditelné z pracovní polohy a lze je intuitivně ovládat
  • Ergonomické oblasti rukojetí pro přenášení jednou nebo oběma rukama
  • Mnoho značek, jeden systém akumulátorů: Tento výrobek lze kombinovat se všemi 18V akumulátory a nabíječkami značek CAS: www.cordless-alliance-systems.com

    Rozsah dodávky
  • Pilový kotouč ″bezšňůrové řezání dřeva - classic″, 254x30 Z48, 2 prodlužovací nástavce délky stolu, Vodítko délky, Svěrka materiálu, Nástroj pro výměnu pilového kotouče, Sáček na třísky, Akumulátor Li-Power (18 V/4,0 Ah), Nabíječka ASC 55 ″AIR COOLED″

Charakteristika:

  • Nejistota K: 3 dB(A)
  • Hmotnost bez akumulátoru: 14.8 kg
  • Hmotnost s akumulátorem: 15.5 kg
  • Napětí akumulátoru: 18 V
  • Hrubá hmotnost: 21.592 kg
  • Max. rychlost řezání Rychlost řezání: 53 m/s
  • Úroveň akustického tlaku: 91 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 100 dB(A)
  • Otáčky naprázdno: 4000 /min
  • Kapacita akumulátoru: 1 x 4 Ah
  • Řezná kapacita 45°/45: 215 x 47 mm
  • Pilový kotouč: 254 x 30 mm
  • Max. Šířka řezu 90°/45: 305 / 215 mm
  • Řezný výkon 90°/90: 305 x 92 mm
  • Nosná plocha: 345 x 760 mm
  • Naklápění pilového kotouče vlevo/vpravo: 47 / 2 °
  • Nastavení otočného knoflíku vlevo/vpravo: 50 / 50 °
  • Max. Hloubka řezu 90°/45: 92 / 47 mm
  • Typ akumulátoru: Li-Power

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku