Akumulátorová pokosová pila KGS 18 LTX BL 216

Artiklové číslo: 614216850
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu Pila

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 614216850
    EAN / GTIN 4061792230415
    Číslo výrobce 614216850
    L-číslo L01750 349

    Popis

    Popis:

    • Kompaktní akumulátorová přímočará a pokosová pila mobilní třídy M - lehká, přesná, uživatelsky přívětivá
    • Silný bezkartáčový motor pro výkonné řezání jako se síťovým strojem
    • Na jedno nabití akumulátoru (LiHD 10 Ah)
    • až 400 řezů do měkkého dřeva 60 x 60 mm: Přesná stínová linie řezu bez nutnosti opětovného nastavení díky chytře umístěné LED diodě
    • Velký řezný výkon díky funkci tažení pro široké obrobky
    • Otočný stůl s rychlým a přesným nastavením běžných úhlů pomocí detenčních bodů
    • Naklonění pilového listu od -2 do 47°, tedy vhodný pro podřezávání
    • Robustní konstrukce z hliníkového tlakového odlitku pro nejnáročnější požadavky
    • Efektivní odsávání třísek pomocí integrovaného trychtýře pro zachycení třísek
    • Měkký rozběh a ochrana proti přetížení pro dlouhou životnost motoru a převodovky
    • Výsuvné nástavce stolu, také odnímatelné pro umístění extrémně dlouhých obrobků pod sebe
    • Rychloupínací svorka pro bezpečné upevnění obrobku shora nebo zepředu
    • Hloubkový doraz pro snadnou výrobu drážek
    • Všechny stupnice a ovládací prvky lze sledovat z pracovní polohy a intuitivně ovládat
    • Ergonomické oblasti rukojetí pro přenášení jednou nebo oběma rukama
    • Mnoho značek, jeden bateriový systém: Tento výrobek lze kombinovat se všemi 18V akumulátory a nabíječkami značek CAS: www. cordless-alliance-system.com

      Rozsah dodávky
    • Pilový kotouč ″Akumulátorové řezání dřeva - classic″ 216x30 Z40, 2 integrované nástavce stolu, příčný plot, upínač materiálu, nástroj pro výměnu pilového kotouče, sáček na třísky, bez akumulátoru, bez nabíječky.

    Charakteristika:

    • Napětí akumulátoru: 18 V
    • Nosná plocha: 345 x 730 mm
    • Nastavení otočného knoflíku vlevo/vpravo: 50 / 50 °
    • Hmotnost bez akumulátoru: 12.8 kg
    • Otáčky naprázdno: 5000 /min
    • Max. Šířka řezu 90°/45: 305 / 215 mm
    • Max. rychlost řezání Rychlost řezání: 57 m/s
    • Max. Hloubka řezu 90°/45: 70 / 40 mm
    • Nejistota K: 3 dB(A)
    • Pilový kotouč: 216 x 30 mm
    • Naklápění pilového kotouče vlevo/vpravo: 47 / 2 °
    • Úroveň akustického tlaku: 91 dB(A)
    • Hladina akustického výkonu (LwA): 101 dB(A)
    • Řezná kapacita 45°/45: 215 x 40 mm
    • Řezný výkon 90°/90: 305 x 70 mm

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku