KGS 18 LTX BL 216aku pokosová pila

Artiklové číslo: 614216650
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 614216650
EAN / GTIN 4061792235847
Číslo výrobce 614216650

Popis

Popis:

  • Kompaktní akumulátorová přímočará a pokosová pila mobilní třídy M - lehká, přesná, uživatelsky přívětivá
  • Silný bezkartáčový motor pro výkonné řezání jako se síťovým strojem
  • Na jedno nabití akumulátoru (LiHD 10 Ah)
  • až 400 řezů do měkkého dřeva 60 x 60 mm: Přesná stínová linie řezu bez nutnosti opětovného nastavení díky chytře umístěné LED diodě
  • Velký řezný výkon díky funkci tažení pro široké obrobky
  • Otočný stůl s rychlým a přesným nastavením běžných úhlů pomocí detenčních bodů
  • Naklonění pilového listu od -2 do 47°, tedy vhodný pro podřezávání
  • Robustní konstrukce z hliníkového tlakového odlitku pro nejnáročnější požadavky
  • Efektivní odsávání třísek pomocí integrovaného trychtýře pro zachycení třísek
  • Měkký rozběh a ochrana proti přetížení pro dlouhou životnost motoru a převodovky
  • Výsuvné nástavce stolu, také odnímatelné pro umístění extrémně dlouhých obrobků pod sebe
  • Rychloupínací svorka pro bezpečné upevnění obrobku shora nebo zepředu
  • Hloubkový doraz pro snadnou výrobu drážek
  • Všechny stupnice a ovládací prvky lze sledovat z pracovní polohy a intuitivně ovládat
  • Ergonomické oblasti rukojetí pro přenášení jednou nebo oběma rukama
  • Mnoho značek, jeden bateriový systém: Tento výrobek lze kombinovat se všemi 18V akumulátory a nabíječkami značek CAS: www. cordless-alliance-system.com

    Rozsah dodávky
  • Pilový kotouč ″Bezšňůrový řez dřeva - klasický″ 216x30 Z40, 2 integrované nástavce stolu, příčný plátek, upínač materiálu, nástroj pro výměnu pilového kotouče, sáček na třísky, 2 akumulátory Li-Power (18 V/5,2 Ah), nabíječka ASC 55 ″AIR COOLED″.

Charakteristika:

  • Kapacita akumulátoru: 2 x 5.2 Ah
  • Napětí akumulátoru: 18 V
  • Typ akumulátoru: Li-Power
  • Nosná plocha: 345 x 730 mm
  • Nastavení otočného knoflíku vlevo/vpravo: 50 / 50 °
  • Hmotnost s akumulátorem: 13.5 kg
  • Hmotnost bez akumulátoru: 12.8 kg
  • Otáčky naprázdno: 5000 /min
  • Max. Šířka řezu 90°/45: 305 / 215 mm
  • Max. rychlost řezání Rychlost řezání: 57 m/s
  • Max. Hloubka řezu 90°/45: 70 / 40 mm
  • Nejistota K: 3 dB(A)
  • Pilový kotouč: 216 x 30 mm
  • Naklápění pilového kotouče vlevo/vpravo: 47 / 2 °
  • Úroveň akustického tlaku: 91 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 101 dB(A)
  • Řezná kapacita 45°/45: 215 x 40 mm
  • Řezný výkon 90°/90: 305 x 70 mm

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku