Nástrčný klíč 1/2″ dlouhý UD profil 19 mm

Artiklové číslo: 6140410
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Nástrčné klíče

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 6140410
    EAN / GTIN 4010886614044
    Číslo výrobce 6140410
    L-číslo L60160 1809

    Popis

    Popis:

    Provedení podle DIN 3124, ISO 2725-1
    Vnitřní čtvercový pohon podle DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, s drážkou pro zachycení kuličky
    Ruční ovládání, s protiskluzovým křížovým rýhováním
    Chromvanadová ocel, broušená, chromovaná
    Šířka 16, 18 a 21 mm s otvorem pro kloubové ovládání Ø 8 mm.

    Charakteristika:

    • Adaptér pohonu, čtvercový [metrický]: 12,5 mm
    • Adaptér pohonu, čtvercový [imperiální]: 1/2″
    • Délka vložky: 82,0 mm
    • Ø vložky 1: 26,7 mm
    • Ø zasunutí 2: 26,0 mm
    • Hloubka zasunutí [mm]: 22,0 mm
    • Celková šířka [mm]: 26,7 mm
    • Celková délka [mm]: 82 mm
    • Materiál: Chrom-vanadová ocel
    • Povrch: broušené, chromované
    • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 19
    • Pojistka: Drážka pro zachycení kuličky
    • 1000 V izolovaný: bez
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: bez

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku