Koncová měrka, certifikát JCSS ISO, třída k, keramika, 45 mm ocel

Artiklové číslo: 613756-016
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
    Katalogové číslo 613756-016
    EAN / GTIN 4946368337326
    Číslo výrobce 613756-016

    Popis

    Popis:

    Tento koncový rozměr třídy k s certifikátem JCSS nabízí následující výhody: Díky keramickému materiálu jsou tyto koncové rozměry velmi odolné proti opotřebení a korozi. KONCOVÉ rozměry CERA mají desetinásobek otěruvzdornosti oceli a třikrát vyšší než u tvrdokov. Ocel a keramika mají podobné koeficienty expanze, které snižují chyby měření, které se vyskytují v důsledku změny teploty / li>. Nemagnetické: Prášky (jako železné zrno) se nelepí na povrchy. Jasně viditelná značka: Černé znaky na sněhově bílém povrchu. Prakticky bez rozměrových změn v průběhu času. Přilne k rozměrům ocelových konců. Bez otřepů způsobených poškrábáním.

    Charakteristika:

    Palcová/metrická: Metrická
    Rozsah dodávky: Pěnové polstrování

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku