Koncová měrka, certifikát JCSS ISO, třída 1, keramický, 50 mm ocel

Artiklové číslo: 613675-036
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
Druh produktu Koncová měrka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 613675-036
EAN / GTIN 4946368335025
Číslo výrobce 613675-036
L-číslo L40010 13119

Popis

Popis:

Tento Sada koncových měrek třídy 1 s certifikátem JCSS nabízí následující výhody: Díky keramickému materiálu jsou tyto koncové měrky velmi odolné proti opotřebení a korozi. KONCOVÉ rozměry CERA mají desetinásobek otěruvzdornosti oceli a třikrát vyšší než u tvrdokov. Ocel a keramika mají podobné koeficienty expanze, které snižují chyby měření, které se vyskytují v důsledku změny teploty / li>. Nemagnetické: Prášky (jako železné zrno) se nelepí na povrchy. Jasně viditelná značka: Černé znaky na sněhově bílém povrchu. Prakticky bez rozměrových změn v průběhu času. Přilne k rozměrům ocelových konců. Bez otřepů způsobených poškrábáním.

Charakteristika:

Palcová/metrická: Metrická
Rozsah dodávky: Pěnové polstrování