Nástrčný klíč 1/2″ UD profil 19/32″

Artiklové číslo: 6136730
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6136730
EAN / GTIN 4010886613672
Číslo výrobce 6136730
L-číslo L60160 3442

Popis

Popis:

Čtyřhranný pohon podle DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, s drážkou pro zachycení kuličky
Ruční ovládání, s protiskluzovým křížovým rýhováním
GEDORE vanadová ocel 31CrV3, broušená, chromovaná

Charakteristika:

  • Adaptér pohonu, čtvercový [metrický]: 12,5 mm
  • Adaptér pohonu, čtvercový [imperiální]: 1/2″
  • Délka vložky: 39,5 mm
  • Ø vložky 1: 21,7 mm
  • Ø zasunutí 2: 23,8 mm
  • Hloubka zasunutí [mm]: 15,0 mm
  • Celková šířka [mm]: 23,8 mm
  • Celková délka [mm]: 39,5 mm
  • Materiál: Chrom-vanadová ocel 31CrV3
  • Povrch: broušené, chromované
  • Šířka napříč plochami 1 [AF]: 19/32″
  • Pojistka: Drážka pro zachycení kuličky
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku