Koncová měrka, certifikát JCSS ISO, třída 2, keramický, 1.49 mm ocel

Artiklové číslo: 613609-046
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
    Katalogové číslo 613609-046
    EAN / GTIN 4946368322063
    Číslo výrobce 613609-046

    Popis

    Popis:

    Tento Sada koncových měrek třídy 2 s certifikátem JCSS nabízí následující výhody: Díky keramickému materiálu jsou tyto koncové měrky velmi odolné proti opotřebení a korozi. KONCOVÉ rozměry CERA mají desetinásobek otěruvzdornosti oceli a třikrát vyšší než u tvrdokov. Ocel a keramika mají podobné koeficienty expanze, které snižují chyby měření, které se vyskytují v důsledku změny teploty / li>. Nemagnetické: Prášky (jako železné zrno) se nelepí na povrchy. Jasně viditelná značka: Černé znaky na sněhově bílém povrchu. Prakticky bez rozměrových změn v průběhu času. Přilne k rozměrům ocelových konců. Bez otřepů způsobených poškrábáním.

    Charakteristika:

    Přesnost: ±0,002″ (bez chyby kvantizace)
    Doručeno: V pouzdře, včetně 1 baterie
    Hmotnost: 380
    Palcová/metrická: Metrická
    Rozsah dodávky: Pěnové polstrování

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku