Koncová měrka, certifikát JCSS ISO, třída 1, keramický, 1.49 mm ocel

Artiklové číslo: 613609-036
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
Katalogové číslo 613609-036
EAN / GTIN 4946368322025
Číslo výrobce 613609-036

Popis

Popis:

Tento Sada koncových měrek třídy 1 s certifikátem JCSS nabízí následující výhody: Díky keramickému materiálu jsou tyto koncové měrky velmi odolné proti opotřebení a korozi. KONCOVÉ rozměry CERA mají desetinásobek otěruvzdornosti oceli a třikrát vyšší než u tvrdokov. Ocel a keramika mají podobné koeficienty expanze, které snižují chyby měření, které se vyskytují v důsledku změny teploty / li>. Nemagnetické: Prášky (jako železné zrno) se nelepí na povrchy. Jasně viditelná značka: Černé znaky na sněhově bílém povrchu. Prakticky bez rozměrových změn v průběhu času. Přilne k rozměrům ocelových konců. Bez otřepů způsobených poškrábáním.

Charakteristika:

Popis: Funkce: ZERO/ABS, ORIGIN, OFFSET, PRESET
Přesnost: ±0,04 mm (bez chyby kvantizace)
Doručeno: V pouzdře, včetně 1 baterie
Hmotnost: 380
Palcová/metrická: Metrická
Rozsah dodávky: Pěnové polstrování

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku