Koncová měrka, certifikát JCSS ISO, třída k, keramika, 1.48 mm ocel

Artiklové číslo: 613608-016
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovitý rozměr 1,48 mm
Toleranční třída K
Materiál Keramik
Druh produktu Koncová měrka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 613608-016
EAN / GTIN 4946368321691
Číslo výrobce 613608-016

Popis

Popis:

Tento koncový rozměr třídy k s certifikátem JCSS nabízí následující výhody: Díky keramickému materiálu jsou tyto koncové rozměry velmi odolné proti opotřebení a korozi. KONCOVÉ rozměry CERA mají desetinásobek otěruvzdornosti oceli a třikrát vyšší než u tvrdokov. Ocel a keramika mají podobné koeficienty expanze, které snižují chyby měření, které se vyskytují v důsledku změny teploty / li>. Nemagnetické: Prášky (jako železné zrno) se nelepí na povrchy. Jasně viditelná značka: Černé znaky na sněhově bílém povrchu. Prakticky bez rozměrových změn v průběhu času. Přilne k rozměrům ocelových konců. Bez otřepů způsobených poškrábáním.

Charakteristika:

Palcová/metrická: Metrická
Rozsah dodávky: Pěnové polstrování

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku