Koncová měrka, zkušební certifikát ISO, třída 0, keramický, 1.21 mm ocel

Artiklové číslo: 613581-021
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
Druh produktu Koncová měrka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 613581-021
EAN / GTIN 4946368314969
Číslo výrobce 613581-021
L-číslo L40010 3016

Popis

Popis:

Tento Sada koncových měrek třídy 0 s certifikátem o zkoušce z výroby nabízí následující výhody: Díky keramickému materiálu jsou tyto koncové měrky velmi odolné proti opotřebení a korozi. KONCOVÉ rozměry CERA mají desetinásobek otěruvzdornosti oceli a třikrát vyšší než u tvrdokov. Ocel a keramika mají podobné koeficienty expanze, které snižují chyby měření, které se vyskytují v důsledku změny teploty / li>. Nemagnetické: Prášky (jako železné zrno) se nelepí na povrchy. Jasně viditelná značka: Černé znaky na sněhově bílém povrchu. Prakticky bez rozměrových změn v průběhu času. Přilne k rozměrům ocelových konců. Bez otřepů způsobených poškrábáním.

Charakteristika:

Doručeno: Se signálním kabelem 4 m. Jeden konec je připevněn k hlavní jednotce, pro druhý konec není dodáván žádný konektor.
Hmotnost: 335
Palcová/metrická: Metrická
Rozsah dodávky: Pěnové polstrování

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku