Rázový otevřený klíč 46 mm

Artiklové číslo: 613401 46
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
147 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Rozměr klíče (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr klíče 46 mm
Norma DIN 133
Délka klíče L 250 mm
Tloušťka hlavy hmax 20,5 mm
Nastavení otevření 15 stupeň
Výrobní postup Zápustkově kované
Materiál Speciální ocel
Druh produktu Maticový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 613401 46
EAN / GTIN 4062406097813
Číslo výrobce 613401 46

Popis

Provedení:

Silný tvar; zápustkově kovaný. Rozměry klíčů s úzkou tolerancí, úhel otevření 15°.

Norma:

DIN 133

Materiál:

Speciální ocel, povrch černý.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku