Nástrčný klíč 1/2″ UD profil 12 mm

Artiklové číslo: 6133470
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6133470
EAN / GTIN 4010886613344
Číslo výrobce 6133470
L-číslo L60160 509

Popis

Popis:

Provedení podle DIN 3124, ISO 2725-1
Vnitřní čtyřhranný pohon podle DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, s drážkou pro zachycení kuličky
Ruční ovládání, s protiskluzovým křížovým rýhováním
Chromvanadová ocel 31CrV3, broušená, chromovaná
* Není normalizováno.

Charakteristika:

  • Adaptér pohonu, čtvercový [metrický]: 12,5 mm
  • Adaptér pohonu, čtvercový [imperiální]: 1/2″
  • Délka vložky: 38,0 mm
  • Ø vložky 1: 18,0 mm
  • Ø zasunutí 2: 22,5 mm
  • Hloubka zasunutí [mm]: 12,5 mm
  • Celková šířka [mm]: 22 mm
  • Celková výška [mm]: 22 mm
  • Celková délka [mm]: 37 mm
  • Materiál: Chrom-vanadová ocel 31CrV3
  • Povrch: broušené, chromované
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 12
  • Pojistka: Drážka pro zachycení kuličky
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku