KGS 305 M pokosová pila

Artiklové číslo: 613305000
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
Druh produktu Pila

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 613305000
EAN / GTIN 4061792218307
Číslo výrobce 613305000
L-číslo L01750 780

Popis

Popis:

  • Největší příčná a pokosová pila v mobilní třídě M - lehká, přesná, uživatelsky přívětivá
  • Přesná řezná linie (PCL): Přesná stínová linie řezu bez nutnosti opětovného nastavení díky chytře umístěné LED diodě
  • Enormální řezný výkon díky extrémně silnému univerzálnímu motoru a velkému pilovému kotouči
  • Otočný stůl s rychl, přesným nastavením běžných úhlů pomocí detenčních bodů
  • Obousměrný náklon pilového kotouče až 47° pro maximální flexibilitu
  • Robustní konstrukce z hliníkového tlakového odlitku pro nejnáročnější požadavky
  • Efektivní odsávání třísek pomocí integrovaného trychtýře pro sběr třísek
  • Mírný rozběh pro dlouhou životnost motoru a převodovky
  • Výsuvné nástavce stolu, také odnímatelné pro umístění extrémně dlouhých obrobků pod sebe
  • Rychloupínací svorka pro bezpečné upevnění obrobku shora nebo zepředu
  • Hloubkový doraz pro snadnou výrobu drážek
  • Všechny stupnice a ovládací prvky lze sledovat z pracovní polohy a intuitivně ovládat
  • Ergonomické oblasti rukojetí pro přenášení jednou nebo oběma rukama

    Rozsah dodávky
  • Pilový kotouč ″Přesné řezání dřeva - klasický″ 305x30 Z56, 2 integrované nástavce stolu, příčný plůtek, upínání materiálu, nástroj pro výměnu pilového listu, navíjecí kabel, sáček na třísky.

Charakteristika:

  • Rozměry: 780 x 500 x 657 mm
  • Nosná plocha: 345 x 770 mm
  • Nastavení otočného knoflíku vlevo/vpravo: 50 / 60 °
  • Otáčky při jmenovitém zatížení: 3000 /min
  • Hmotnost: 18.6 kg
  • Délka kabelu: 2 m
  • Otáčky naprázdno: 3700 /min
  • Max. Šířka řezu 90°/45: 305 / 215 mm
  • Max. Hloubka řezu 90°/45: 110 / 67 mm
  • Nejistota K: 3 dB(A)
  • Jmenovitý příkon: 1600 W
  • Jmenovitý příkon S1 100%: 1600 W
  • Jmenovitý příkon S6 20%: 2000 W
  • Pilový kotouč: 305 x 30 mm
  • Naklápění pilového kotouče vlevo/vpravo: 47 / 47 °
  • Úroveň akustického tlaku: 87 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 100 dB(A)
  • Řezná rychlost: 59 m/s
  • Řezná kapacita 45°/45: 215 x 67 mm
  • Řezný výkon 90°/90: 305 x 110 mm

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku