KGS 254 M pokosová pila

Artiklové číslo: 613254000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zdroj energie síťový provoz
Druh produktu Pila

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 613254000
EAN / GTIN 4061792218192
Číslo výrobce 613254000
L-číslo L01750 216

Popis

Popis:

  • Mobilní příčná a pokosová pila třídy M s funkcí tažení - lehká, přesná, uživatelsky přívětivá
  • Přesná řezná linka (PCL): přesná stínová linie řezu bez nutnosti opětovného nastavení díky chytře umístěné LED diodě
  • Velký řezný výkon díky funkci tažení pro široké obrobky
  • Otočný stůl s rychlým a přesným nastavením běžných úhlů pomocí detenčních bodů
  • Naklonění pilového kotouče od -2 do 47°, tedy vhodný pro podřezávání
  • Robustní konstrukce z hliníkového tlakového odlitku pro nejnáročnější požadavky
  • Efektivní odsávání třísek pomocí integrovaného trychtýře pro zachycení třísek
  • Mírný rozběh pro dlouhou životnost motoru a převodovky
  • Výsuvné nástavce stolu, také odnímatelné pro umístění extrémně dlouhých obrobků pod sebe
  • Rychloupínací svorka pro bezpečné upevnění obrobku shora nebo zepředu
  • Hloubkový doraz pro snadnou výrobu drážek
  • Všechny stupnice a ovládací prvky lze sledovat z pracovní polohy a intuitivně ovládat
  • Ergonomické oblasti rukojetí pro přenášení jednou nebo oběma rukama

    Rozsah dodávky
  • Pilový kotouč ″Přesné řezání dřeva - klasický″ 254x30 Z48, 2 integrované nástavce stolu, příčný plůtek, upínání materiálu, nástroj pro výměnu pilového kotouče, navíjecí kabel, sáček na třísky.

Charakteristika:

  • Rozměry: 726 x 485 x 543 mm
  • Nosná plocha: 345 x 760 mm
  • Nastavení otočného knoflíku vlevo/vpravo: 50 / 50 °
  • Otáčky při jmenovitém zatížení: 3200 /min
  • Hmotnost: 16.1 kg
  • Délka kabelu: 2 m
  • Otáčky naprázdno: 4500 /min
  • Max. Šířka řezu 90°/45: 305 / 215 mm
  • Max. Hloubka řezu 90°/45: 92 / 47 mm
  • Nejistota K: 3 dB(A)
  • Jmenovitý příkon: 1450 W
  • Jmenovitý příkon S1 100%: 1450 W
  • Jmenovitý příkon S6 20%: 1800 W
  • Pilový kotouč: 254 x 30 mm
  • Naklápění pilového kotouče vlevo/vpravo: 47 / 2 °
  • Úroveň akustického tlaku: 86 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 99 dB(A)
  • Řezná rychlost: 60 m/s
  • Řezná kapacita 45°/45: 215 x 47 mm
  • Řezný výkon 90°/90: 305 x 92 mm

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku