Nástrčný klíč 1/2″ šestihranný 27 mm

Artiklové číslo: 6132150
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Nástrčné klíče

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 6132150
    EAN / GTIN 4010886613214
    Číslo výrobce 6132150
    L-číslo L60160 865

    Popis

    Popis:

    Provedení podle DIN 3124, ISO 2725-1
    Čtyřhranný pohon podle DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, s drážkou pro zachycení kuličky
    Ruční ovládání, s protiskluzovým křížovým rýhováním
    GEDORE vanadová ocel 31CrV3, broušená, chromovaná.

    Charakteristika:

    • Adaptér pohonu, čtvercový [metrický]: 12,5 mm
    • Adaptér pohonu, čtvercový [imperiální]: 1/2″
    • Délka vložky: 41,5 mm
    • Ø vložky 1: 36,7 mm
    • Ø zasunutí 2: 30,0 mm
    • Hloubka zasunutí [mm]: 18,5 mm
    • Celková šířka [mm]: 37 mm
    • Celková výška [mm]: 37 mm
    • Celková délka [mm]: 41 mm
    • Materiál: Chrom-vanadová ocel
    • Povrch: broušené, chromované
    • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 27
    • Pojistka: Drážka pro zachycení kuličky
    • 1000 V izolovaný: bez
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: bez

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku