Provedení:
Akumulátorová příklepová vrtačka SB 18 L BL Q metaBOX 145; 18V 2x2Ah Li-Power + SC 30
Popis:
- Nejmenší 18voltový příklepový vrtací šroubovák Metabo s výkonným bezkartáčovým napájením pro všechny běžné vrtací a šroubovací práce
- Funkce příklepového vrtání pro vrtání do zdiva
- Extrémně krátký a lehký příklepový vrtací šroubovák pro pohodlnou manipulaci i nad hlavou nebo ve stísněných prostorách
- Metabo Quick System: Rychlá výměna držáku nástroje a vkládaného nástroje pro flexibilní práci
- Robustní, odolná skříň převodovky z hliníkového tlakového odlitku
- Vřeteno s magnetickou šestihrannou zásuvkou pro šroubovací bity pro práci bez sklíčidla vrtačky
- Výkonný bezkartáčový motor pro maximální účinnost a dlouhou životnost akumulátoru
- Ochrana proti přetížení: chrání motor před přehřátím
- Integrované pracovní LED světlo s funkcí dosvícení pro optimální jas v pracovním prostoru
- S praktickým hákem na řemen a úložným prostorem pro bity, lze jej upevnit buď vpravo, nebo vlevo
- S metaBOXem, inteligentním řešením pro přepravu a skladování
- Mnoho značek, jeden bateriový systém: tento výrobek lze kombinovat se všemi 18V akumulátory a nabíječkami značky CAS: www. cordless-alliance-system.com
Rozsah dodávky:Rychlovýměnné vrtací sklíčidlo, hák na řemen a depot bitů, 2 akumulátory Li-Power (18 V/2,0 Ah), nabíječka SC 30, metaBOX 145.
Charakteristika:
- Nejistota měření K: 5 dB(A)
- Vrtání do kovu: 1 m/s²
- Nejistota měření K: 1,5 m/s²
- Vrtání do betonu: 16,5 m/s²
- Typ akumulátoru: Li-Power
- Napětí akumulátoru: 18 V
- Kapacita akumulátoru: 2 x 2 Ah
- Maximální točivý moment, měkký: 28 Nm
- Maximální točivý moment, tvrdý: 65 Nm
- Nastavitelný točivý moment: 1,3 kg
- Hrubá hmotnost: 0,000 kg