BS 18 L BL Akumulátorový vrtací šroubovák

Artiklové číslo: 613155850
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zdroj energie napájení z akumulátoru
Napětí akumulátorů 18 V
Druh produktu Vrtací šroubovák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 613155850
EAN / GTIN 4061792246225
Číslo výrobce 613155850
L-číslo L01750 1965

Popis

Provedení:

Akumulátorová vrtačka / šroubovák BS 18 L BL Kartonová krabice

Popis:

  • Nejmenší 18voltový vrtací šroubovák Metabo s výkonným bezkartáčovým motorem pro všechny běžné vrtací a šroubovací práce
  • Extrémně krátký a lehký vrtací šroubovák pro pohodlnou manipulaci i nad hlavou nebo ve stísněných prostorách
  • Odolný, odolný kryt převodovky z hliníkového tlakového odlitku
  • Výkonný bezkartáčový motor pro maximální účinnost a dlouhou životnost akumulátoru
  • Ochrana proti přetížení: chrání motor před přehřátím
  • Integrované pracovní LED světlo s funkcí dosvitu pro optimální osvětlení pracovního prostoru
  • S praktickým hákem na opasek a držákem bitů, lze jej upevnit buď vpravo, nebo vlevo
  • Mnoho značek, jeden bateriový systém: Tento výrobek lze kombinovat se všemi 18V akumulátory a nabíječkami značky CAS: www. cordless-alliance-system.com
Rozsah dodávky:
Rychloupínací sklíčidlo, hák na řemen a zásobník bitů, bez akumulátoru, bez nabíječky.

Charakteristika:

  • Nejistota měření K: 5 dB(A)
  • Vrtání do kovu: 2,1 m/s²
  • Nejistota měření K: 1,5 m/s²
  • Napětí baterie: 18 V
  • Maximální točivý moment, měkký: 28 Nm
  • Maximální točivý moment, tvrdý: 65 Nm
  • Nastavitelný točivý moment: 0,5 - 9 Nm
  • Vrtací Ø do oceli: 13 / 1/2 ″
  • Vrtací Ø do měkkého dřeva: 40 / 1 9/16 ″
  • Otáčky naprázdno: 0 - 500 / 0 - 1700 otáček za minutu
  • Kapacita vrtáku: 1,5 - 13 mm
  • Hmotnost bez akumulátoru: 0,9 kg
  • Hrubá hmotnost: 0,000 kg

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku