Provedení:
Akumulátorová vrtačka / šroubovák BS 18 L BL metaBOX 145; 18V 2x4Ah LiHD + ASC 55
Popis:
- Nejmenší 18voltový vrtací šroubovák Metabo s výkonným bezkartáčovým pohonem pro všechny běžné vrtací a šroubovací práce
- Extrémně krátký a lehký vrtací šroubovák pro pohodlnou manipulaci i nad hlavou nebo ve stísněných prostorách
- Robustní, odolné pouzdro převodovky z tlakově litého hliníku
- Výkonný bezkartáčový motor pro maximální účinnost a dlouhou životnost akumulátoru
- Ochrana proti přetížení: chrání motor před přehřátím
- Integrované pracovní LED světlo s funkcí dosvitu pro optimální osvětlení pracovního prostoru
- S praktickým hákem na řemen a úložným prostorem pro bity, lze jej upevnit buď vpravo, nebo vlevo
- S metaBOXem, inteligentním řešením pro přepravu a skladování
- Mnoho značek, jeden bateriový systém: tento výrobek lze kombinovat se všemi 18V akumulátory a nabíječkami značky CAS: www. cordless-alliance-system.com
Rozsah dodávky:Rychloupínací vrtací sklíčidlo, hák na řemen a depot bitů, 2 LiHD akumulátorové sady (18 V/4,0 Ah), nabíječka ASC 55 ″AIR COOLED″, metaBOX 145.
Charakteristika:
- Nejistota měření K: 5 dB(A)
- Vrtání do kovu: 2,1 m/s²
- Nejistota měření K: 1,5 m/s²
- Typ akumulátoru: LiHD
- Napětí akumulátoru: 18 V
- Kapacita akumulátoru: 2 x 4 Ah
- Maximální točivý moment, měkký: 28 Nm
- Maximální točivý moment, tvrdý: 65 Nm
- Nastavitelný točivý moment: 0 - 500 / 0 - 1700 otáček za minutu
- Kapacita vrtáku: 1,5 - 13 mm
- Hmotnost bez akumulátoru: 1,4 kg
- Hrubá hmotnost: 0,000 kg