WEV 19-125 Q M-Brush úhlová bruska

Artiklové číslo: 613108000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Úhlová bruska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 613108000
EAN / GTIN 4061792224780
Číslo výrobce 613108000
L-číslo L01750 173

Popis

Popis:

  • S výkonným 1. 900 W a technologií M-Brush vybavenou pro průmyslové použití
  • Technologie Metabo M-Brush: bezúdržbové uhlíkové kartáče s trojnásobnou životností po celou dobu životnosti stroje
  • Delší životnost, větší výkon: motor Metabo Marathon s patentovanou ochranou proti prachu, až o 20 % větší přetížitelnost a o 50 % větší točivý moment
  • Celohřídelová elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC) s nastavovacím kolečkem: pro práci s otáčkami specifickými pro daný materiál, které zůstávají konstantní i při zatížení
  • Beznástrojová rychlá výměna kotouče stisknutím tlačítka díky systému Metabo M-Quick
  • Beznástrojově nastavitelná ochranná kapota; lze ji upevnit bez kroucení
  • Nízkovibrační pomocná rukojeť Metabo VibraTech (MVT)
  • Metabo S-automatická mechanická bezpečnostní spojka: Minimalizuje zpětný ráz při zablokování kotouče na nejnižší úroveň na trhu - pro maximální ochranu uživatele a rychlé pokračování v práci
  • Elektronická ochrana proti přetížení, ochrana proti pozvolnému rozběhu a opětovnému spuštění
  • Kryt převodovky lze namontovat otočený v krocích po 90° pro leváky nebo pro řezání

    Rozsah dodávky
  • Ochranná kapota, nosná příruba, upínací matice M-Quick, přídavná rukojeť Metabo VibraTech (MVT), protiprachový filtr.

Charakteristika:

  • Výstupní výkon: 1220 W
  • Krouticí moment: 4 Nm
  • Otáčky při jmenovitém zatížení: 11000 /min
  • Hmotnost bez síťového kabelu: 2.5 kg
  • Obvod rukojeti: 206 mm
  • Délka kabelu: 4 m
  • Otáčky naprázdno: 2800 - 11000 /min
  • Nejistota K: 1.5 m/s²
  • Nejistota K: 3 dB(A)
  • Jmenovitý příkon: 1900 W
  • Mlecí plocha: 6 m/s²
  • Úroveň akustického tlaku: 93 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 104 dB(A)
  • Ø kotouče: 125 mm
  • Broušení s brusným listem: 3.6 m/s²
  • Závit vřetena: M 14

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku