MT 18 LTX BL QSL akumulátorové multifunkční nářadí

Artiklové číslo: 613088850
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Oscilátory

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 613088850
EAN / GTIN 4061792183957
Číslo výrobce 613088850

Popis

Popis:

  • Oscilační akumulátorové multifunkční nářadí s vysokým výkonem srovnatelným se síťovým přístrojem
  • Pro intenzivní dokončovací práce v interiéru s přesně padnoucím 3D nástavcem StarlockPlus
  • Nepostradatelné pro dokončovací práce v interiéru při řezání, broušení, škrábání a rašplování nejrůznějších materiálů
  • Rychlá výměna nástrojů Metabo: rychlá a pohodlná díky magnetickému držáku pro předběžné upevnění vkládaného nástroje
  • Přesná a bezprašná práce díky upínacímu kroužku s hloubkovým dorazem a přípojkou pro odsávání (příslušenství)
  • Jedinečný bezkartáč- motor pro maximální účinnost při práci i v nepřetržitém provozu
  • Rychlý postup práce díky velkému úhlu oscilace a elektronice VTC s konstantními otáčkami i při zatížení
  • Tenký design a protiskluzový měkký povrch rukojeti pro optimální manipulaci
  • Extra jasná LED dioda pro dobrou viditelnost v pracovní oblasti
  • Mnoho značek, jeden bateriový systém: Tento výrobek lze kombinovat se všemi 18V akumulátory a nabíječkami značek CAS: www. cordless-alliance-system.com

    Rozsah dodávky
  • Pilový kotouč 32 mm (dřevo + kov), bez akumulátoru, bez nabíječky.

Charakteristika:

  • Napětí akumulátoru: 18 V
  • Typ akumulátoru: Li-Power
  • Hmotnost s akumulátorem: 1.7 kg
  • Hmotnost bez akumulátoru: 1.3 kg
  • Nejistota K: 1.5 m/s²
  • Nejistota K: 3 dB(A)
  • Mlecí plocha: 3.4 m/s²
  • Úhel oscilace vlevo/vpravo: 1.6 °
  • Řezání segmentovým pilovým kotoučem: 5.5 m/s²
  • Řezání ponorným pilovým kotoučem: 19.9 m/s²
  • Úroveň akustického tlaku: 81 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 92 dB(A)
  • Brusná deska, rozměr od rohu k rohu: 93 mm
  • Míra vibrací bez zatížení: 8000 - 20000 /min
  • Držák nástroje: Starlock/ StarlockPlus

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku